Motion
73025454
Insert de fraisage au carbure SPEH432 grade ICP55M , fini TiN/TiC/TiCN/TiN, épaisseur de 3/16 po, cercle inscrit de 1/2 po, rayon d’angle de 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11759683
N° MFR73025454
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de fraisage au carbure SPEH432 grade ICP55M , fini TiN/TiC/TiCN/TiN, épaisseur de 3/16 po, cercle inscrit de 1/2 po, rayon d’angle de 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11759683
N° MFR73025454
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/32 po, 0.0312 po
  • Diamètre du trou
    0.2150 po
  • Angle inclus
    90
  • Taille d’insertion
    432
  • Angle de décharge
    11.000
  • Épaisseur  
    3/16 po

Détails

  • Revêtement
    TiN/TiC/TiCN/TiN
  • Pouce inscrit
    1/2 po
  • Insérer la main
    Neutre
  • Insérer le style
    SPEH
  • Numéro ISO
    SPEH120408PA
  • Qualité du fabricant
    ICP55M
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5
  • Forme
    Carré

Aperçu

Description du fabricant
73025454 73025454 SPEH432 C5 TIN USA VOITURE
  • Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l’acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.