Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Type de taille de fin 17/8 po
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Type de taille End 21/2 po
- Hauteur1.06 po
- Hexagonales1.26 po
- Taille hexagonale1.26 po
- Longueur1.38 po
- Longueur totale1.38 po
- Poids0.11 lb
- Largeur1.06 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Mot-clé de descriptionBossage de joints toriques femelles STC/mâle Aeroquip série FF3042
- Style de fin 1ORB
- Filetage de l’extrémité 17/8-14
- Type de fin 1ORB
- Style de fin 2Appuyer pour connecter
- Type de fin 2Appuyer pour connecter
- Forme d’ajustement180°
- Numéro de catalogue du fabricantFF3042-1008S
- Numéro CUP du fabricant678146109019
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- SérieSérie FF3042
- Normes respectéesSAE J1176|ASTM B117
- CUP_NON678146109019
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE