Motion
U0010
U0010 Ensemble de poids pour monture remplissable fabriqué aux États-Unis - Ensemble de 4
N° D’ARTICLE MI13544778
N° MFRU0010
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
U0010 Ensemble de poids pour monture remplissable fabriqué aux États-Unis - Ensemble de 4
N° D’ARTICLE MI13544778
N° MFRU0010
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.225 po
  • Longueur
    9 po
  • Hauteur totale
    2.225 po
  • Longueur totale
    9 po
  • Poids
    3
  • Largeur
    9 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    • Comprend quatre coques de protection vides qui peuvent être remplies de sable ou de gravier. • Chaque poids individuel est de 9”L x 9”W x 2.225”H. • Fabriqué aux États-Unis à partir de plastique recyclé, remplissez chaque coquille avec 5 lb • La conception qui ne pince pas permet une installation et un retrait faciles et sécuritaires des poids. Les poids de verrouillage s’adaptent solidement à tous les poteaux de monture jusqu’à 1 1⁄4 po de largeur (sans sangle)
  • Couleur
    Noir
  • Comprend
    Quatre poids de monture remplissables
  • Matériel
    PEHD
  • Types de produits
    Poids de la monture

Aperçu

Description du fabricant
POIDS DE LA BOÎTE U0010
  • La plupart des fabricants d’auvents recommandent de 24 à 50 lb par pied sur un auvent de 10 pi x 10 pi.
  • Aidez à sécuriser votre auvent avec quatre poids à emboîtement du poids américain.
  • Avec ces quatre coques vides, vous pouvez personnaliser la quantité de poids dont vous avez besoin en mélangeant et en assortissant avec d’autres poids de monture.
  • Remplir chaque coquille de sable ou de gravier pour un poids maximal de 5 lb par coquille.
  • Ne remplissez pas les poids avec de l’eau.
  • Scellez ensuite le poids avec les bouchons fournis.
  • Cet ensemble ne comprend pas de sangle de transport.
  • Fabriqués aux États-Unis à partir de matériaux plastiques recyclés, ces poids imbriqués saisissent en toute sécurité la jambe de la monture.
  • La conception sans pincement permet une installation et un retrait faciles et sécuritaires.
  • Faites confiance à US Weight pour assurer la sécurité des événements extérieurs.