Spécifications
Dimensions
- Longueur du boîtier8.0000 po
- Débit maximal tr/min1075 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IECP56Y
- Diamètre de l’arbre de sortie0.6250 po
- Taille de sortie0.6250 po
- Facteur de service1
- Longueur de l’arbre6.0600 po
- Poids46.00 lb
Détails
- Pays d’origineMexique
- Matériau du boîtierAcier laminé
- Numéro de catalogue du fabricantC771
- Numéro CUP du fabricant786674016836
- Puissance d’entrée maximale1.5 hp
- MontageRonde
- Type de scellementDouble-scellé
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- CUP_NON786674016836