Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon26 pi
- Diamètre de la roue6.60 po
- Pied de tête max.210.00 pi
Détails
- Décharge3.00 po
- Fréquence60 Hz
- Puissance15 hp
- Matériau de la turbineFonte
- Teneur maximale en solides0.24 po
- Débit maximum132 gal/min
- Joint d’étanchéitéJoint mécanique en carbure de silicium
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeDXL-H
- Tension460/575 V
Aperçu
Description du fabricant
DXL-15H-2-460V-60HZ POMPE SOUPLE SUBMER
- Disponible à partir de 15HP-150HP
- Tête nominale jusqu’à 525 pi (160m)
- Capacités (évaluées) jusqu’à 700 gal/min (159 m3/h)
- Jusqu’à 6” (150mm) décharge
- Veste rafraîchissante intégrée
- Roue à haute teneur en chrome
- Mer mécanique au carbure de silicium