Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po, 1/4 po
- Taille maximale7/8 po
- Taille min.7/16 po
Détails
- Page de produit du fabricant
- Nombre de pièces7
Aperçu
- L’ensemble de douilles à chocs inclue dix tailles combinées en cinq douilles et deux adaptateurs imbriqués
- Ensemble de douilles à chocs Comprend des douilles de tailles 3/8 x 7/16-Inch, 1/2 x 9/16-Inch, 5/8 x 11/16-Inch, 3/4 x 13/16-Inch et 7/8 x 15/16-Inch
- La fonction de retournement facile à utiliser permet des changements rapides et réduit le nombre d’outils
- Adaptateurs imbriqués pour une capacité à double entraînement (1/4-Inch, 1/2-Inch); brevet en instance
- La conception 6-Point est plus facile à positionner et à travailler avec des fixations carrées
- Idéal pour l’installation et le retrait du matériel
- Conception à trous croisés pour empêcher la séparation involontaire de l’adaptateur et de la douille
- Conçu pour être utilisé avec les visseuses à chocs, y compris la clé à chocs compacte 1/2-Inch de Klein (chat Visseuse à chocs compacte no BAT20CW, BAT20CW1) et 1/4-Inch (réf. N° BAT20CD, BAT20CD1)
- Les douilles sont codées par couleur pour identifier rapidement la taille
- Comprend un étui de rangement