Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsXXXL ou taille 12
- Taille pour homme12
- Taille12
Détails
- Détails supplémentairesPaume en cuir synthétique, écussons au bout des doigts, coutures en Kevlar, cuir robuste entre les doigts, technologie F3
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 3
- ApplicationExtraction de sauvetage dans des espaces clos, maintenance, transport et logistique
- Type de poignetCrochet et boucle
- CoupeA2
- DescriptionGants de sauvetage en corde de pointe, combinant durabilité et dextérité pour une efficacité optimale
- Mot-clé de descriptionSauvetage à corde
- Type de serviceService intensif
- EN3883232 A
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieÉnergie, exploitation minière
- IsoléNon
- Numéro de catalogue du fabricant353-12
- MatérielCuir synthétique
- Type de produitGants tout usage
- Caractéristiques de la paumeRenforcé
- Gamme de produitsSonneurs
- Type de protectionAbrasion, coupure, perforation
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Sans couturesNon
- SérieRINGERS R353
- Normes respectéesANSI/ISEA 105, FR 388, EN ISO 21420, 2020 , FR 420, 2003 + A1, 2009