Spécifications
Dimensions
- Taille2 po
Détails
- ApplicationTuyaux
- Composé chimiqueÉpoxy
- FormulaireRubans adhésifs
- Type de produitTrousses de réparation
Aperçu
- Réparations de longue durée sur les tuyaux, même sous pression - aucun arrêt nécessaire
- Couverture jusqu’à 2x par rapport aux autres trousses
- Ne nécessite pas de formation spéciale ou de travail à chaud
- Rapide et facile à appliquer; durcit en 30 minutes
- Homologué NSF 61 et BS 6920 pour l’eau potable (lorsqu’il est utilisé avec LOCTITE® EA 3463)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure