Spécifications
Détails
- Nombre de pièces3
- Type d’ensemble de clésRéglable
Aperçu
- L’ensemble de clés extra-capacité comprend 3 clés réglables de 6-Inch, 8-Inch et 10-Inch (réf. N° O5076, O5078, O5O710) avec poignées trempées pour une meilleure prise
- Les clés sont compactes et légères pour une manipulation efficace dans les espaces confinés
- Moules faciles à régler pour un fonctionnement en douceur à une seule main
- Marques d’identification SAE et métriques au laser des deux côtés de la clé
- Alliage d’acier traité thermiquement pour supporter le couple et l’usure des travaux exigeants
- Plaqué chrome pour une résistance maximale à la rouille
- Grand trou de boucle dans la poignée pour l’attache ou l’accrochage sur une cheville