Motion
KTX92202

TEKTON, INC
KTX92202

Jeu de clés hexagonales à poignée en T à bout plat avec pied, 10-Piece (2 - 10 mm)
N° D’ARTICLE MI15586405
N° MFRKTX92202
Prix119.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
KTX92202

Jeu de clés hexagonales à poignée en T à bout plat avec pied, 10-Piece (2 - 10 mm)
N° D’ARTICLE MI15586405
N° MFRKTX92202
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
Prix119.18 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Caractéristiques et avantages
    • Entraînement latéral – En plus du bras long à extrémité sphérique, les clés à poignée en T ont un entraînement latéral plat idéal pour casser les fixations • Grande poignée confortable – La grande forme profilée de la poignée est conçue pour s’adapter à votre main et la rendre confortable pour faire tourner l’outil et appliquer un couple à partir de diverses positions • Support en acier de calibre 18 – Notre support de table à poignée en T personnalisé est conçu pour guider chaque clé dans sa fente, ce qui facilite le rangement et la récupération de vos outils • Ajustement serré avec des fixations – Nous fabriquons avec précision notre clé hexagonale à l’extrémité de la gamme applicable, ce qui réduit les échecs • Marques et finis • Résistance à la corrosion – Les clés en T sont dotées d’un revêtement en manganes en phosphate
  • Matériel
    Acier
  • Type d’ensemble
    Clé hexagonale

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE CLÉS À POIGNÉE EN T HEXAGONALE À BOUT PLAT KTX92202
  • Entraînement latéral – En plus du bras long à extrémité sphérique, les clés à poignée en T ont un entraînement latéral à extrémité plate qui est idéal pour casser les fixations desserrées
  • Grande poignée confortable – La grande poignée profilée est conçue pour s’adapter à votre main et faciliter la rotation de l’outil et l’application d’un couple de diverses positions
  • Support en acier de calibre 18 – Notre support de paillasse à poignée en T personnalisé est conçu pour guider chaque clé dans sa fente, ce qui facilite le rangement et la récupération de vos outils
  • Ajustement serré avec attaches – Nous fabriquons avec précision notre géométrie à clé hexagonale sur la grande extrémité de la gamme applicable, ce qui réduit la pente des attaches
  • Marquages et finition – Chaque touche est marquée d’un grand encart peint sur la poignée qui est très visible et ne s’use pas
  • Résistant à la corrosion – Les clés à poignée en T sont finies avec un revêtement phosphate de manganèse très résistant à la corrosion