Motion
D53003KIT
Ensemble de clés à pince, 3-Piece
N° D’ARTICLE MI15773635
N° MFRD53003KIT
Prix255.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de clés à pince, 3-Piece
N° D’ARTICLE MI15773635
N° MFRD53003KIT
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
Prix255.78 $ chacun

Spécifications

Détails

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE CLÉS À PINCE D53003KIT , 7, 10,
  • La clé à pince est dotée de mâchoires parallèles pour une prise sûre et en douceur des écrous, des boulons et des pièces diverses sans causer de dommages ou de jeu
  • La mâchoire réversible fournit des dents moletées lorsqu’une morsure supplémentaire est nécessaire, comme lors du travail avec un conduit (en attente de brevet)
  • Le réglage du levier de la poignée minimise le déplacement de la main et permet le réglage dans les espaces confinés
  • Le rapport de levier élevé offre une prise exceptionnelle lorsque vous tenez ou pliez diverses pièces
  • Forgé avec de l’acier à outils fabriqué aux États-Unis sur mesure
  • L’ensemble comprend 7-Inch (chat n° D5307), 10-Inch (cat. n° D53010) et 12-Inch (cat. D53012) clés à pince
  • Mâchoires de rechange disponibles (réf. nos 5307J, 53010J, 53012J); vendus séparément