Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Le sac à dos Pro Tool Station s’ouvre à mi-chemin pour un accès facile aux outils ou pour créer un poste de travail en déplacement • Le sac à dos comprend un grand intérieur pour transporter facilement des sacs à glissière, des outils électriques et de l’équipement • 27 poches pour un rangement maximal des outils et de l’équipement, conçues pour accueillir des outils électriques • Le fond entièrement moulé aide à protéger le contenu des éléments • Le cordon USB-C 1.5-Foot est inclus avec un système de gestion des cordons • Port extérieur pour charger les appareils à l’extérieur du sac à outils • Comprend un support de lampe frontale interne compatible avec les phares Klein Tools (Cat. nos 56062, 56049), vendus séparément, pour éclairer l'intérieur ou l'extérieur du sac à outils
Aperçu
- Le sac à dos Tool Station Pro se dézippe à mi-chemin pour un accès facile aux outils ou pour créer un poste de travail en déplacement
- Le sac à dos comprend un grand intérieur pour transporter facilement des sacs à fermeture éclair, des outils électriques et de l’équipement
- 27 poches pour un rangement maximal des outils et de l’équipement, conçues pour accueillir des outils électriques
- Le fond entièrement moulé aide à protéger le contenu des éléments
- Le cordon USB-C 1.5-Foot est inclus avec un système de gestion des cordons
- Port extérieur pour charger les appareils à l’extérieur du sac à dos de l’outil
- Comprend un support de phare interne compatible avec les phares Klein Tools (réf. nos 56062, 56049), vendus séparément, pour éclairer l'intérieur ou l'extérieur du sac à outils