Motion
LGFG 2/MR380B

SKF
LGFG 2/MR380B

2 NLGI Grade, taille de 380 ml, contenant à cartouche, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI18716434
N° MFRLGFG 2/MR380B
Prix153.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LGFG 2/MR380B

2 NLGI Grade, taille de 380 ml, contenant à cartouche, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI18716434
N° MFRLGFG 2/MR380B
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
Prix153.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    380 ml
  • Poids net
    0.95 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Durée de conservation
    3 ans

Détails

  • Certification
    NSF H1, halal, casher
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Formulaire
    Graisse
  • Type de lubrifiant
    LGFG 2
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -13 °F
  • Cote NSF
    H1

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE LGFG 2/MR380B