Motion
S00745
Lubricante penetrante o multiuso - 7 oz, lata de aerosol, color blanco
Artículo MI #01467208
No. Fabricante S00745
Precio21.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante penetrante o multiuso - 7 oz, lata de aerosol, color blanco
Artículo MI #01467208
No. Fabricante S00745

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    7 oz
  • Peso neto
    7 oz.
  • Tamaño
    12 oz.
  • Gravedad específica
    0.64
  • Contenido de VOC
    94.98 % (menos agua y solventes exentos federalmente)
  • Peso
    0.70 lb

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Heptano, propano, talco, tolueno, butano
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Características y beneficios
    • Un sistema de garantía de calidad de tres partes que detecta y localiza grietas y defectos en metales y piezas no porosas y no metálicas
  • Punto de inflamación
    0 °F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    075577907458
  • Calificación NSF
    No calificado
  • Serie
    WL(TM)744
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    075577907458

Descripción general

Descripción del fabricante
SC0745000 Q.A.DESARROLLADOR DEL INSPECTOR
  • Un sistema de garantía de calidad de tres partes que detecta y localiza grietas y defectos en metales y piezas no porosas y no metálicas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"