Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de las cerdas2 pulg.
- Tamaño del cepillo#4
- Grosor del cepillo11/16 pulg.
- Longitud total8.9000 pulg.
Detalles
- Material de la férulaMetal
- Material del mangoMadera
- Número de Upc del fabricante012382401191
- Cantidad del paquete12
- Tipo de hojaPañuelo angular
Descripción general
- 11/16 en grosor
- Color de cerdas grises
- 2 pulgadas de longitud de recorte
- Ideal para limpiar piezas, hendiduras y pintar áreas difíciles de alcanzar
- Mango de espuma liso
- Ribete plano