Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máximo del punzón1/4 pulg.
- Diámetro mínimo del punzón1/16 pulg.
- Longitud total3-1/2 pulg., 3-3/4 pulg., 3 pulg., 4-1/2 pulg., 4-1/4 pulg., 4 pulg., 5 pulg.
- Diámetro del punzón1/16 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 5/32 pulg., 5/64 pulg.
Detalles
- Estilo de mango/cuerpoAcero estriado, cuadrado
- IncluyeCaja de plástico roja
- Número de catálogo del fabricante51285
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Sin chispasSin chispas
- Tipo de marcajeCentro
Descripción general
- Empuñadura estriada cuadrada: no se enrolla cuando está tumbado
- Endurecido y templado correctamente
- Las puntas están centradas con precisión y rectificadas en el ángulo adecuado para proporcionar el máximo servicio
- En caja redonda de plástico roja