Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total11-1/2 pulg.
- Peso de la herramienta3.85 lb
Detalles
- Amperaje6.7 A
- Capacidad de perforación albañilería1/2 pulg.
- Capacidad de perforación del metal1/2 pulg.
- Capacidad de perforación de madera1-1/4 pulg.
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Tasa de impacto46000 lpm
- IncluyeBarra de profundidad
- Velocidad máxima2700 rpm
- Clasificación de potencia6.7 A
- UPC_NO028877320892
- Velocidad variableVelocidad variable
Descripción general
- El motor de 8.5 A proporciona un alto rendimiento y protección contra sobrecargas
- Modo doble: taladro de martillo/taladro para aplicaciones de madera, acero o mampostería
- Diseño ligero (4.3 lb) para un uso prolongado y menos fatiga del usuario
- Gatillo para dos dedos para mayor comodidad
- El mango lateral de 360 grados con barra de profundidad ofrece mayor control, versatilidad y mayor precisión de profundidad
- La velocidad variable permite una colocación precisa de los orificios en la superficie de trabajo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación