Motion
02147N

Nicholson
02147N

Archivo de patrón americano - Forma redonda, 8 pulgadas de largo
Artículo MI #02509717
No. Fabricante 02147N
Precio4.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nicholson
02147N

Archivo de patrón americano - Forma redonda, 8 pulgadas de largo
Artículo MI #02509717
No. Fabricante 02147N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    8 pulg.
  • Longitud total
    9.6800 pulg.
  • Anchura/diámetro  
    0.2370 pulg.

Detalles

  • Archivo de conejo
    No
  • Tosquedad del corte
    Suave
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Forma
    Ronda
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
02147 ARCHIVO, CADENA
  • Lima de motosierra redonda con patrón americano
  • Forma redonda, corte estriado, afilado más agresivo
  • Apriete la tensión de la cadena para sujetar firmemente los cortadores al limar
  • Lima desde el interior hasta el exterior del cortador
  • Coloque la lima contra la superficie de corte biselada de los dientes 20° a 45° con la sierra
  • Siga las especificaciones del fabricante de la sierra
  • Afilar todas las fresas izquierdas en un lado de la cadena
  • A continuación, pase al otro lado y lime todos los cortadores de mano derecha
  • Compruebe la altura del medidor de profundidad cada 2 o 3 afilados
  • La altura entre los dientes de corte y el medidor de profundidad está entre 0,020" y 0,030"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron