Motion
00260 ROLLO DE LIMPIEZA Y ACABADO ESCOCÉS-BRITE 2"X30' A VFN

3M
00260 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH ROLL 2"X30' A VFN

Scotch-Brite™ Rollo de limpieza y acabado, CF-RL, A/O muy fino, 2 pulg. x 30 pies, 6 por caja
Artículo MI #02635755
No. Fabricante 00260 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH ROLL 2"X30' A VFN
Precio67.67 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00260 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH ROLL 2"X30' A VFN

Scotch-Brite™ Rollo de limpieza y acabado, CF-RL, A/O muy fino, 2 pulg. x 30 pies, 6 por caja
Artículo MI #02635755
No. Fabricante 00260 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH ROLL 2"X30' A VFN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio67.67 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    30 pies
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Longitud del rodillo
    30 pies
  • Ancho del rodillo
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Grado
    Muy fino
  • Número de stock del fabricante
    61500189743
  • Número de Upc del fabricante
    00048011002606
  • UPC_NO
    00048011002606

Descripción general

Descripción del fabricante
00260 ROLLO DE LIMPIEZA Y ACABADO ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El material laminado cortado a medida proporciona un acabado uniforme, mezcla, pulido, acabado de contornos y limpieza
  • La almohadilla adaptable entra en zonas de difícil acceso
  • Adecuado para uso manual o en máquinas oscilantes y de frotado con almohadilla doble
  • El material de red abierta resiste la carga, lo que permite que los abrasivos mantengan una tasa de corte constante
  • Adecuado para metal, madera, composite y materiales avanzados
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"