Motion
06B CONN LK SC DE SINO BRITÁNICO

RENOLD JEFFREY
06B BRITISH SYNO CONN LK SC

Eslabón de conexión - 06B / 3/8 in de paso, acero al carbono
Artículo MI #02728906
No. Fabricante 06B BRITISH SYNO CONN LK SC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
06B BRITISH SYNO CONN LK SC

Eslabón de conexión - 06B / 3/8 in de paso, acero al carbono
Artículo MI #02728906
No. Fabricante 06B BRITISH SYNO CONN LK SC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.492 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    06B / 3/8 pulg.
  • Anchura interior
    0.225 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.325 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.129 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.250 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Número de cadena y paso
    06B / 3/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • UPC_NO
    673766032532

Descripción general

Descripción del fabricante
06B CONN LK SC DE SINO BRITÁNICO