Motion
20B-2  RIV SYNO 10FT

RENOLD JEFFREY
20B-2 RIV SYNO 10FT

Cadena de rodillo - Serie británica Estándar, separación de 20B / 1-1/4 in, remachado, 10 pie de longitud
Artículo MI #02728949
No. Fabricante 20B-2 RIV SYNO 10FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
20B-2 RIV SYNO 10FT

Cadena de rodillo - Serie británica Estándar, separación de 20B / 1-1/4 in, remachado, 10 pie de longitud
Artículo MI #02728949
No. Fabricante 20B-2 RIV SYNO 10FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 pies
  • Peso
    5.23 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    20B / 1-1/4 pulg.
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico
  • UPC_NO
    6623901294756

Descripción general

Descripción del fabricante
20B-2 RIV SINO BRITISH SYNO CAJA 10'
  • No se requiere lubricación normalmente
  • Fuera de la cadena totalmente seca al tacto
  • Placas niquelados
  • Lubricante aprobado por la industria alimentaria dentro del casquillo sinterizado
  • Recubrimiento de rodillo exclusivo aprobado por la industria alimentaria
  • Dimensionalmente intercambiable con cadena estándar
  • Diámetro de pasador estándar ISO, por lo tanto, acoplamientos estándar en los enlaces exteriores
  • Disponible en una y dos hebras
  • Embalaje: 10' por caja
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"