Motion
357BPZ

ENERGIZER
357BPZ

Batería de botón Energizer ZeroMercury - 303/357, Química: óxido de plata, 1.5 V, Cantidad del paquete: 1
Artículo MI #02952047
No. Fabricante 357BPZ
Precio3.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERGIZER
357BPZ

Batería de botón Energizer ZeroMercury - 303/357, Química: óxido de plata, 1.5 V, Cantidad del paquete: 1
Artículo MI #02952047
No. Fabricante 357BPZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    303/357
  • Diámetro
    11.6 mm
  • Dimensiones
    11.6 diám. x 5.4
  • Altura
    1.75 pulg.
  • Tamaño de paquete de batería estándar
    1
  • Ancho
    0.15 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la batería
    150 mAh
  • Química de la batería
    Óxido de plata
  • Tipo de batería
    Batería de botón
  • Tensión de la batería
    1.5
  • País de origen
    EE. UU.
  • Características y beneficios
    • Batería Energizer 357/303 Silver Oxide Button Cell 1.5-Volt • Proporciona energía duradera y confiable a sus dispositivos que funcionan con botones, como dispositivos médicos, calculadoras, juguetes y relojes • Mantiene la energía durante hasta 5 años en almacenamiento, lo que garantiza que tenga baterías de botón listas cuando las necesite • Reemplazo para: S05, 1131SO, D303/357, 357, 303, SP357, SP303, V357, V303, GS13, SR44W, 228, GS14, SBA9, SR44SW y WS14 • Diseño responsable: Nuestras baterías de botón de óxido de plata sin mercurio alimentan dispositivos con menos impacto en el medio ambiente
  • Código Iec
    SR44
  • Cantidad del paquete
    1
  • Recargable o desechable
    Desechable

Descripción general

Descripción del fabricante
RELOJ 357BPZ ENERG 1.5V /BA ELECTRÓNICO
  • Batería 1.5-Volt de botón de óxido de plata Energizer 357/303
  • Proporciona potencia duradera y fiable a sus dispositivos operados con pilas de botón, como dispositivos médicos, calculadoras, juguetes y relojes
  • Almacena hasta 5 años de energía, lo que garantiza que tenga las pilas de botón listas cuando las necesite
  • Reemplazo para: S05, 1131SO, D303/357, 357, 303, SP357, SP303, V357, V303, GS13, SR44W, 228, GS14, SBA9, SR44SW y WS14
  • Diseño responsable: nuestras baterías de botón de óxido de plata sin mercurio alimentan los dispositivos con menos impacto en el medio ambiente