Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza1/2 x 1/2 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior3/4 x 7/8 pulg.
- Longitud total5-1/2 pulg.
- Peso0.18 lb
- Tamaño de la llave3/8 x 7/16 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoPulido
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosDoble extremo
- TrinqueteTrinquete incluido
- Puntos de conexión6 PT
- UPC_NO662679062637
- Tipo de llaveLlave para caja de trinquete
Descripción general
- El acabado totalmente pulido proporciona resistencia a la corrosión y superficies fáciles de limpiar
- El anillo de retención integrado en cada rueda de trinquete añade velocidad y comodidad para una gran accesibilidad
- Menor longitud para acceder a espacios de trabajo confinados
- La palanca del interruptor de inversión permite cambios fáciles en la dirección de giro, lo que ayuda a mejorar la velocidad
- La llave se autoalinea con el dispositivo de fijación
- El extremo de la caja de 6 puntos permite un área de contacto de llave grande a sujetador que ayuda a evitar el redondeo del sujetador
- Compatible con sujetadores de 4, 6 y 12 puntos