Motion
48-62-4075

MILWAUKEE TOOL
48-62-4075

Broca de cincel para martillo - Material de acero de alta velocidad, Mango de 18 mm Diámetro, 1-13/16 pulg. Ancho de corte, 12 pulg. OAL
Artículo MI #03223254
No. Fabricante 48-62-4075
Price$18.88/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-62-4075

Broca de cincel para martillo - Material de acero de alta velocidad, Mango de 18 mm Diámetro, 1-13/16 pulg. Ancho de corte, 12 pulg. OAL
Artículo MI #03223254
No. Fabricante 48-62-4075
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
Su precio$18.88/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de corte
    1-13/16 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Diámetro del mango
    18 mm
  • Peso
    1.12 lb

Details

  • Tipo de cincel
    Cincel de martillo
  • Incluye protector de manos
    Cincel de punta redonda SDS MAX de 12 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    045242154289
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    045242154289

Descripción general

Descripción del fabricante
48-62-4075 PUNTO DE BULL DE 12"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron