Motion
86912
Llave Ajustable - Longitud Total 10 in, Material de Acero Aleado, Acabado Bañado en Cobalto, Mango Simple, Capacidad Máxima de Mandíbula 1.1250 in
Artículo MI #03352966
No. Fabricante 86912
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave Ajustable - Longitud Total 10 in, Material de Acero Aleado, Acabado Bañado en Cobalto, Mango Simple, Capacidad Máxima de Mandíbula 1.1250 in
Artículo MI #03352966
No. Fabricante 86912
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 pulg.
  • Peso
    0.90 libras, 0.9

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Material del cuerpo
    Acero de aleación
  • Recubrimiento de acabado
    Bañado en cobalto
  • Estilo de mango
    Simple
  • Capacidad máxima de la mordaza
    1.1250 pulg.
  • Escala de medición
    Escala incluida
  • Tipo de llave
    Llave ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE 86912 , 10" AJUSTABLE