Motion
WS-1605
Juego de llaves de extremo abierto - 5 PC, tipo de extremo abierto, tipo mango liso
Artículo MI #03459493
No. Fabricante WS-1605
Precio106.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llaves de extremo abierto - 5 PC, tipo de extremo abierto, tipo mango liso
Artículo MI #03459493
No. Fabricante WS-1605
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
Su precio$106.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Longitud total
    2-27/32 pulg., 3-3/4 pulg., 3-5/32 pulg., 3-7/16 pulg., 4-11/32 pulg.
  • Rango de tamaños de llave
    3/16 x 7/32 a 1/2 x 9/16 pulg.
  • Tamaños de llave
    1/2 x 9/16 pulg., 1/4 x 9/32 pulg., 3/16 x 7/32 pulg., 3/8 x 7/16 pulg., 5/16 x 11/32 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Extremo abierto corto de doble cabezal
  • Estilo de mango
    Simple
  • Accesorios incluidos
    Bolsa para rollos
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de piezas
    5
  • UPC_NO
    662459918390
  • Tipo de juego de llaves
    Extremo abierto

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE LLAVES DE EXTREMO ABIERTO WS-1605 SH 5 PIEZA
  • Dos aberturas en cada llave con chaflán de 45° en los extremos de la llave para facilitar la colocación de la llave en el dispositivo de fijación
  • El diseño de arco continuo minimiza la propagación y es más resistente que el diseño en “V”
  • El acabado cromado proporciona un buen agarre y limpia fácilmente
  • Contiene tamaños: 3/16 in x 7/32 in, 1/4 in x 9/32 in, 5/16 in x 11/32 in, 3/8 in x 7/16 in y 1/2 in x 9/16 in

También puede gustarle

Los clientes también compraron