Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM20 x 110
- Diámetro interno320 mm
- Presión de contacto del cubo150
- Longitud hasta Agujero136 mm
- Empuje máximo transmitido2205220 N
- Exterior Diámetro405 mm
- Tamaño del tornilloM20 x 110
Detalles
- Par de apriete de instalación678 Nm
- Número de catálogo del fabricanteT151320
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido352835 N-m
- UPC_NO662345058438