Motion
T8008
Casquillos sin llave - 8 mm D.I., 25 mm LTB
Artículo MI #03553668
No. Fabricante T8008
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - 8 mm D.I., 25 mm LTB
Artículo MI #03553668
No. Fabricante T8008
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M4 x 10
  • Diámetro interno
    8 mm
  • Presión de contacto del cubo
    107
  • Longitud hasta Agujero  
    25 mm
  • Empuje máximo transmitido
    7285 N
  • Exterior Diámetro  
    15 mm
  • Tamaño del tornillo
    M4 x 10

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    5 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    T8008
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    29 N-m
  • UPC_NO
    662345061476

Descripción general

Descripción del fabricante
T8008 CONJUNTO DE BLOQUEO B800- 8 X 15

También puede gustarle