Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje5.6250 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda4.0000 pulg.
Detalles
- AplicaciónMuñecos, procesamiento de alimentos, gestión de residuos hospitalarios, equipos de laboratorio, marinos, equipos farmacéuticos
- Tipo de ruedaRígido
- Dureza65-75 Costa A
- Capacidad de carga400 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Serie120
- Tipo de cojineteRodillo de acero inoxidable
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo de acero inoxidable
- Color de la ruedaBanda gris sobre núcleo gris
- Material de la ruedaGoma
- Tipo de material de ruedaGoma
- Tipo de ruedaXS - Realizara