Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1 pulg.
- Tamaño de la entrada1/2 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera0.5000 pulg.
- Longitud total9.5 pulg.
- Peso de la herramienta20 lb
- Par de apriete1400 pies-libras
Detalles
- Consumo de aire52.0 cfm
- Presión del aire90 psi
- Estilo de mangoPistola
- Tipo de mangoPistola
- Número de Upc del fabricante15451015503
- Velocidad máxima4100 rpm
- Número de piezas1
- Tipos de productosLlave de impacto
- RacheteRachete
- ReversibleReversible
- SerieCP796
- UPC_NO015451015503
- Velocidad variableVelocidad variable
- Par de trabajo1400 pies-lbf
Descripción general
- Potente motor que suministra hasta 2,712Nm ( 2,000 lb-pie)
- Carcasa metálica y mecanismo de impacto de mordazas 2 para una alta durabilidad
- Asa lateral ajustable para mayor comodidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación