Motion
4608-31

INSIZE USA
4608-31

Medidor de espesor y espesor - Juego, Longitud de la hoja de 3-5/16 in, 0.0015 a 0.035 in, Rango de 31 hojas
Artículo MI #04660183
No. Fabricante 4608-31
Precio16.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
4608-31

Medidor de espesor y espesor - Juego, Longitud de la hoja de 3-5/16 in, 0.0015 a 0.035 in, Rango de 31 hojas
Artículo MI #04660183
No. Fabricante 4608-31
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
Precio16.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    3-5/16 pulg.
  • Grosor
    0.0015 pulgadas, 0.002 pulgadas, 0.0025 pulgadas, 0.003 pulgadas, 0.004 pulgadas, 0.005 pulgadas, 0.006 pulgadas, 0.007 pulgadas, 0.008 pulgadas, 0.009 pulgadas, 0.01 pulgadas, 0.011 pulgadas, 0.012 pulgadas, 0.013 pulgadas, 0.014 pulgadas, 0.015 pulgadas, 0.016 pulgadas, 0.017 pulgadas, 0.018 pulgadas, 0.019 pulgadas, 0.02 pulgadas, 0.021 pulgadas, 0.022 pulgadas, 0.023 pulgadas, 0.024 pulgadas, 0.025 pulgadas, 0.026 pulgadas, 0.028 pulgadas, 0.03 pulgadas, 0.032 pulgadas, 0.035 pulgadas

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Tipo de cuchilla
    Recto
  • Imperial o métrico
    Ambos
  • Calibre individual o conjunto
    Establecer
  • Rango de medición
    De 0.0015 a 0.035 pulg.
  • Número de cuchillas
    31

Descripción general

Descripción del fabricante
4608-31 INCH FEELER GAGE W/ 0.010IN BRAS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"