Motion
5H FHUB FB

KOP-FLEX
5H FHUB FB

Buje de acoplamiento de engranajes - 5, 7-3/8 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #04679955
No. Fabricante 5H FHUB FB
Precio4,355.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
5H FHUB FB

Buje de acoplamiento de engranajes - 5, 7-3/8 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #04679955
No. Fabricante 5H FHUB FB
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
Precio4,355.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    7-3/8 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    11-1/16 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    5
  • Diámetro del cubo
    9-1/2 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1-1/4 x 5/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    6-1/32 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    15-5/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Número de catálogo del fabricante
    2283158
  • Número de Upc del fabricante
    662384405217
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    H
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Capacidad de par
    441000 pulg.
  • UPC_NO
    662384405217

Descripción general

Descripción del fabricante
5H FHUB FB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"