Motion
206UCBN2A63 A_B

FALK
206UCBN2A63 A_B

6.3:1 Reducción, 6.3:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 1.3750 pulg., Montaje de pie, Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04849111
No. Fabricante 206UCBN2A63 A_B
Precio4,639.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
206UCBN2A63 A_B

6.3:1 Reducción, 6.3:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 1.3750 pulg., Montaje de pie, Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04849111
No. Fabricante 206UCBN2A63 A_B
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
Precio4,639.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    206
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • RPM máximas de salida
    277 rpm
  • Par de salida máximo
    2250
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182TC/184TC
  • Relación nominal
    6.3:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.3750 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    6.3:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    2.7500 pulg.
  • Peso
    78 lb

Detalles

  • Relación real
    6.31:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Número de catálogo del fabricante
    206UCBN2A63
  • Potencia de entrada máxima
    10.4 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1100 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical concéntrico
  • Reducción
    6.3:1
  • Tipo de sellado
    Nitrilo
  • Serie
    UltraMax
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    12.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2250 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
206UCBN2A63 A B ULTRAMITE 66.86:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron