Motion
J6476
Comprobador de torque de llave dinamométrica: 0.1 (aumento) Nm, 0.1 (aumento) ft·lb, 1 (aumento) in·lb, 1/2 (tamaño del variador) in, 25 a 250 (rango de par) ft·lb, 300 a 3000 (rango de par) in·lb, 33.8 a 338 (rango de par) N·m, 6 L x 6 An x 4-1/2 Al (dimensión general) en tamaño, para uso con llave dinamométrica electrónica
Artículo MI #05048894
No. Fabricante J6476
Precio2,130.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Comprobador de torque de llave dinamométrica: 0.1 (aumento) Nm, 0.1 (aumento) ft·lb, 1 (aumento) in·lb, 1/2 (tamaño del variador) in, 25 a 250 (rango de par) ft·lb, 300 a 3000 (rango de par) in·lb, 33.8 a 338 (rango de par) N·m, 6 L x 6 An x 4-1/2 Al (dimensión general) en tamaño, para uso con llave dinamométrica electrónica
Artículo MI #05048894
No. Fabricante J6476

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,130.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Tamaño
    0.1 (aumento) N-m, 0.1 (aumento) ft·lb, 1 (aumento) in·lb, 25 a 250 (rango de par) ft·lb, 300 a 3000 (rango de par) in·lb, 33.8 a 338 (rango de par) N-m, 1/2 (tamaño del variador) in, 6 L x 6 An x 4-1/2 Al (dimensión general) in
  • Peso
    6.16 lb

Detalles

  • Para usar con
    Llave dinamométrica electrónica
  • Par máximo
    3000
  • Par mínimo
    300
  • Rango de par
    300-3000
  • Tipo
    Comprobador de par
  • UPC_NO
    662679005894

Descripción general

Descripción del fabricante
J6476 COMPROBADOR DE PAR ELÉCTRICO 1/2DR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"