Especificaciones
Dimensiones
- Longitud17.5000 pulg., 444.50 mm
- Longitud total17-1/2 pulg.
- Longitud de pieza única444.50 mm;17.5000 pulg.
- Peso2.8 lb
Detalles
- AplicaciónAluminio 350 kcmil, Cable de comunicaciones 1.0000 pulg., Cobre 350 kcmil
- Material del cuerpoFibra de vidrio
- Capacidad de corteAluminio: 350 mcm, Cobre: 350 mcm, Cable de comunicación: 1 pulg.
- Capacidad de corte (cobre y aluminio)350 kcmil
- Capacidad de corte Kcmil350 Kcmil (Cu);350 Kcmil (Al)
- DescripciónCortador de cables de uso intensivo
- Mango ergonómicoMango no ergonómico
- Material del mangoFibra de vidrio
- Estilo de mangoAntideslizamiento
- Tipo de mangoAntideslizamiento
- Número de piezas1
- ReafiladoNo se puede volver a afilar
- UPC_NO783310105077