Motion
757
Cortador de alambre - ACSR Cable: 954 mcm, acero blando: capacidad de corte de 1/2 pulg., longitud total de 29-1/4 pulg.
Artículo MI #05117181
No. Fabricante 757
Precio1,415.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de alambre - ACSR Cable: 954 mcm, acero blando: capacidad de corte de 1/2 pulg., longitud total de 29-1/4 pulg.
Artículo MI #05117181
No. Fabricante 757
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
Su precio$1,415.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la mordaza
    1.18 pulg.
  • Longitud total
    29-1/4 pulg.
  • Peso
    12.22 lb

Detalles

  • Aplicación
    Cable ACSR, varilla de acero blando
  • Acabado de la cuchilla
    Rectificado de precisión
  • Tipo de cortadora
    Cortador de cables de trinquete
  • Capacidad de corte
    Cable ACSR: 954 mcm, Acero blando: 1/2 pulg.
  • Capacidad de corte Kcmil
    954 ACSR
  • Descripción
    Cortador de cables ACSR de trinquete
  • Mango ergonómico
    Mango no ergonómico
  • Material del mango
    Goma
  • Estilo de mango
    Antideslizamiento
  • Reafilado
    No se puede volver a afilar
  • UPC_NO
    783310340843

Descripción general

Descripción del fabricante
757 CORTADOR DE CABLE ACSR DE TRINQUETE