Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la fresa3/4 pulg.
- Ancho de la fresa1/4 pulg.
- Longitud total2-1/4 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de dientes10
- Serie806
- Tipo de dienteDiente recto