Motion
RA556L
Cilindro hidráulico/vara de aluminio con collar de bloqueo - De acción simple / Retorno por resorte, Capacidad de 55 toneladas, Carrera de 6.125 pulg., Retraído de 12.500 pulg., Extendido de 18.625 pulg.
Artículo MI #05575636
No. Fabricante RA556L
Precio4,365.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro hidráulico/vara de aluminio con collar de bloqueo - De acción simple / Retorno por resorte, Capacidad de 55 toneladas, Carrera de 6.125 pulg., Retraído de 12.500 pulg., Extendido de 18.625 pulg.
Artículo MI #05575636
No. Fabricante RA556L
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
Su precio$4,365.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De base a puerto
    1.375 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3.750 pulg.
  • Altura extendida
    18.625 pulg.
  • Grosor de la tuerca
    1.500 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.250 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    3.250 pulg.
  • Altura retraída
    12.500 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    6.125 pulg.
  • Peso
    29.60 lb

Detalles

  • Accionamiento
    De acción única / Retorno de primavera
  • Capacidad del cilindro
    55 toneladas
  • Área efectiva
    11.040 pulg.2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Capacidad de aceite
    67.600 pulg.3
  • Protuberancia de la barra del pistón
    1.500 pulg.
  • Serie / Tipo
    Serie RL / Collarín de bloqueo - Aluminio
  • Toneladas a 10000 psi
    55.20 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
RA556L CILINDRO, 55 TONELADAS, CARRERA DE 6"
  • La mitad del peso de los cilindros de acero de igual capacidad, cuerpo de aluminio ideal para aplicaciones portátiles, collar de bloqueo mecánico, asa de transporte
  • Soporta cargas elevadas durante largos períodos de tiempo con la presión hidráulica liberada
  • Con la mitad de peso que los cilindros de acero de capacidad comparable, los cilindros de aluminio son ideales cuando la portabilidad es un factor clave
  • Asa de transporte de características
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good