Motion
C16B-2SS RIV X 10 pies

PEER CHAIN
C16B-2SS RIV X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie British Standard, paso de 16B / 1 in, remachado, 2 trenzado, material de acero inoxidable 304 , longitud de 10 pies
Artículo MI #05673705
No. Fabricante C16B-2SS RIV X 10 ft
Precio437.60 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
C16B-2SS RIV X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie British Standard, paso de 16B / 1 in, remachado, 2 trenzado, material de acero inoxidable 304 , longitud de 10 pies
Artículo MI #05673705
No. Fabricante C16B-2SS RIV X 10 ft
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
Precio437.60 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura interior
    0.670 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.156 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.325 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.475 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    pies-libras
  • Peso
    3.6 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Recubrimiento de acabado
    Resistente a la corrosión
  • Número de catálogo del fabricante
    13885
  • Número de stock del fabricante
    13885
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ISO

Descripción general

Descripción del fabricante
C16B-2 INOXIDABLE RIV X 10 PIES
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
  • Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.