Motion
GRASA DE LITIO BLANCO 14oz

JET-LUBE
WHITE LITHIUM GREASE 14oz

Grasa Jet-Lube - Tamaño 14 oz, Contenedor de cartucho, Color blanco, Resistente al agua
Artículo MI #05697640
No. Fabricante WHITE LITHIUM GREASE 14oz
Precio28.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JET-LUBE
WHITE LITHIUM GREASE 14oz

Grasa Jet-Lube - Tamaño 14 oz, Contenedor de cartucho, Color blanco, Resistente al agua
Artículo MI #05697640
No. Fabricante WHITE LITHIUM GREASE 14oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Gravedad específica
    0.72

Detalles

  • Material base
    Aceites de litio/petróleo
  • Certificación
    Registro NSF H2 a granel, halal, listado CFIA
  • Color
    Blanco
  • Capacidad del contenedor
    14 oz
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    390 °F
  • Punto de inflamación
    Menos de 64 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    370 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Calificación NSF
    H2
  • Tipo de aceite
    Petróleo
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
GRASA DE LITIO BLANCA 50350 CON TFLN 14OZ
  • Grasa multiuso de primera calidad que proporciona un rendimiento y protección superiores
  • La GRASA DE LITIO BLANCO con PTFE penetra y forma una película protectora de larga duración que soportará cargas pesadas y no correrá ni se lavará.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"