Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la barra0.2500 pulg.
- Ancho de barra0.5600 pulg.
- Longitud de la base1.5700 pulg.
- Ancho de la base1.7400 pulg.
- Ancho de la manija0.6200 pulg.
- Altura2.4000 pulg.
- Altura debajo de la barra1.2700 pulg.
- Diámetros de los orificios0.1900, 0.2600 pulg.
- Longitud7.4800 pulg.
- Longitud entre orificios de montaje1.02 pulg.
- Longitud del husillo2.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca del husillo5/16-18
- Viaje1.5400 pulg.
- Ancho entre orificios de montaje1.2400 pulg.
Detalles
- Tipo de extremo de barraHusillo fijo
- Apertura del bar91.00°
- Tipo de barraBarra en U
- Configuración de la baseCon bridas
- Recubrimiento de acabadoZinc electrochapado
- Delantero de la base a la punta2.6500 pulg.
- Color del mangoRojo
- Estilo de material del mangoRecto
- Ángulo de movimiento del mango56.00 °
- Orientación del mangoHorizontal
- Incluye(1) husillo, (2) tuercas, (2) arandelas, (1) husillo, (2) arandelas
- MaterialAcero inoxidable
- Capacidad de retención máxima600.00 lb
- Ventaja mecánica3:1; 8:1
- Número de orificios de montaje6
Descripción general
- Los mangos horizontales están diseñados con un mango paralelo a la barra de sujeción y un perfil de altura inferior para una mejor separación superior durante las operaciones
- Están fabricados con capacidades de retención de hasta 2,400 libras.El acero inoxidable tiene una mayor tolerancia al calor y una mayor resistencia a la corrosión que el acero al carbono, lo que permite su uso a temperaturas más altas
- Se puede utilizar cuando se requiere una abrazadera no magnética.Las barras en forma de U están diseñadas para ajustes del husillo a lo largo de la longitud de la barra de sujeción
- Esto permite al usuario ajustar la abrazadera para piezas de trabajo de varios tamaños.