Motion
30001LG10

LIFT-ALL
30001LG10

Eslinga de cadena - Tapa de peso de 2700 lb, 2 patas, ACERO, 6 pies OAL, Grado 100
Artículo MI #06671675
No. Fabricante 30001LG10
Precio325.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
30001LG10

Eslinga de cadena - Tapa de peso de 2700 lb, 2 patas, ACERO, 6 pies OAL, Grado 100
Artículo MI #06671675
No. Fabricante 30001LG10
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
Su precio$325.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    7/32 pulg.
  • Longitud total
    6 pies
  • Ancho interior del anillo
    2.1900 pulg.
  • Grosor del anillo
    0.1890 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    6 pies
  • Peso
    4.08 lb

Detalles

  • Capacidad
    2700 lb
  • Calidad de cadena
    Grado 100
  • Color
    AMARILLO/NEGRO
  • Tipo de hardware
    Gancho de agarre
  • Material
    ACERO
  • Número de piernas
    2
  • Plazo de entrega del pedido
    13 días
  • Tipo de paquete
    Caja
  • Tipo de eslinga
    Ajustable
  • Capacidad de peso del cabestrillo
    2700 lb
  • Marca comercial
    ELEVADOR
  • Tipo
    AJUSTAR ESlingA DE ENLACE

Descripción general

Descripción del fabricante
30001LG10 7/32" X 6' SOLDADO
  • Ajuste uno o varios enlaces a la vez para mantener el nivel de carga y bajo control
  • Diseño versátil que reduce la necesidad de otras eslingas, ahorrando tiempo y dinero
  • La cadena de grado 100 es más resistente y duradera
  • Se puede reparar, probar y volver a certificar

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"