Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.1900 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.2810 pulg.
- Ángulo de desalineación17 o
- Altura total1.9370 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango1/4-28
- Tamaño de la rosca1/4-28
- Peso0.05 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero de aleación 4340
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial2158 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieGMB
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF-3A-LH
- UPC_NO190029026751