Motion
C425M-360X495
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - 14.173 in ID, 19.488 in OD
Artículo MI #07227365
No. Fabricante C425M-360X495
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - 14.173 in ID, 19.488 in OD
Artículo MI #07227365
No. Fabricante C425M-360X495
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    16.693 pulg.
  • Tamaño del perno
    M27 x 220
  • Diámetro interno
    14.173 pulg.
  • Tamaño del orificio
    14.173 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    19.488 pulg.
  • Longitud total
    12.205 pulg.
  • Tamaño del eje
    360 mm
  • Grosor
    11.142 pulg.
  • Peso
    376.00 lb

Detalles

  • Marca
    Empresa de productos metálicos Climax
  • Material
    Acero
  • Número de tornillos de bloqueo
    22
  • Tipos de productos
    Conjunto de bloqueo
  • UPC_NO
    044861047873

Descripción general

Descripción del fabricante
C425M-360X495 TORSIÓN ALTA MTRC HD