Especificaciones
Dimensiones
- Altura10.6
- Longitud21.8
- Peso21.50 libras, 21.5
- Ancho20.6
Descripción general
- Genera 53 CFM de potencia de succión y 28.5" de elevación de agua
- Hasta 90 minutos de funcionamiento continuo con un ajuste bajo y 60 minutos con un ajuste alto utilizando dos baterías 18V LXT® de 5.0 Ah (Mi artículo n.o 06900016)
- El eficiente sistema de filtración HEPA de dos etapas captura el 99.97 % de las partículas de 0.3 micras o más, lo que prolonga la vida útil del filtro principal
- Controlado electrónicamente para optimizar el uso de energía de la batería para un tiempo de funcionamiento hasta un 50 % más largo por carga
- Elimina las escobillas de carbono, lo que permite que el motor BL brille más frío y de forma más eficiente para una vida útil más larga
- Bolsa antipolvo con filtro de medio galón desechable, cómoda y fácil de reemplazar
- Controlador de selección de alimentación con botón pulsador para funcionamiento (alto/bajo)
- La luz LED integrada en el controlador ilumina el área de trabajo
- Diseño compacto y ligero, solo pesa 9.4 lb con baterías
- Tirantes acolchados y cinturón con múltiples ajustes para un mejor ajuste
- Nivel de sonido de funcionamiento silencioso de 70 dB(A)
- Manguera flexible de 39" para mayor alcance y comodidad
- La varilla telescópica de extensión proporciona un alcance adicional de 20" a 34"
- Equipado con Star Protection Computer Controls para proteger contra sobrecargas, sobredescargas y sobrecalentamientos
- Ofrece un tiempo de carga líder en su categoría para que la batería pase más tiempo trabajando y menos cargando
- El cargador de dos puertos óptimo rápido tiene un ventilador integrado para enfriar la batería y conseguir una carga más rápida y eficiente
- Incluye: 18V X2 LXT® (36V) extractor/vacío de polvo de mochila sin escobillas (Mi artículo n.o 07359580), (2) batería 18V LXT® Li-Ion 5.0Ah (Mi artículo n.o 06900016), cargador de 18V LXT® Li-Ion de doble puerto (Mi artículo n.o 06836587), boquilla para suelo, varilla de extensión telescópica de plástico, manguera antiestática flexible, arnés, tubo doblado, boquilla para grietas, banda para manguera, filtro HEPA, funda, bolsa para herramientas con ruedas, bolsa para filtro para polvo
- Fabricante: Makita