Motion
CP8345
8940175070 Amoladora angular (solo herramienta desnuda) - 20 V, Inalámbrica, 8500 rpm, Tamaño máx. de disco de 115 mm
Artículo MI #07860509
No. Fabricante CP8345
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8940175070 Amoladora angular (solo herramienta desnuda) - 20 V, Inalámbrica, 8500 rpm, Tamaño máx. de disco de 115 mm
Artículo MI #07860509
No. Fabricante CP8345
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño máximo del disco
    115 mm
  • Peso de la herramienta
    5.9 lb

Detalles

  • Estilo de mango
    Lado
  • Código de armonización
    84679200
  • Número de catálogo del fabricante
    8940175070
  • Número de Upc del fabricante
    15451775896
  • Velocidad máxima
    8500 rpm
  • Fuente de alimentación
    Inalámbrico
  • Voltaje
    20 V

Descripción general

Descripción del fabricante
CP8345 LIMPIADOR INALÁMBRICO DESNUDO
  • La posición de la batería permite una mejor precisión de manipulación, corte y rectificado
  • Carcasa optimizada y mango delgado para un manejo excelente
  • Agarre de goma termoplástica suave
  • Acelerador de bloqueo para un mejor control
  • Protección ajustable Keyless 270° para orientarse de acuerdo con la aplicación (corte o rectificado)
  • Cómodo sistema de bloqueo del husillo para cambiar las ruedas rápidamente
  • Mango lateral en 20°, suministrado con la herramienta
  • Ajustable para operadores diestros y zurdos
  • Motor sin escobillas
  • Carcasa del cabezal angular de aluminio

También puede gustarle

Los clientes también compraron