Motion
82706 SCRDR SLT 1/4X  4

Gearwrench
82706 SCRDR SLT 1/4X 4

Anchura de la hoja de 1/4" x 8.4" Destornillador ranurado OAL Longitud de la hoja de 4", Mango redondo, Mango de acetato
Artículo MI #09020061
No. Fabricante 82706 SCRDR SLT 1/4X 4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
82706 SCRDR SLT 1/4X 4

Anchura de la hoja de 1/4" x 8.4" Destornillador ranurado OAL Longitud de la hoja de 4", Mango redondo, Mango de acetato
Artículo MI #09020061
No. Fabricante 82706 SCRDR SLT 1/4X 4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    4 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1.34 pulg.
  • Longitud del mango
    4.33 pulg.
  • Longitud total
    8.4000 pulg.
  • Rango de longitud total
    7" - 9.9" en

Detalles

  • Estilo de mango
    Acetato
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Tipo de herramienta
    Ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
82706 SCRDR SLT 1/4X 4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo