Motion
1R25X30X85X1PX1

NTN
1R25X30X85X1PX1

Cojinete del rodillo de la aguja - Orificio de 25 mm
Artículo MI #09328404
No. Fabricante 1R25X30X85X1PX1
Precio112.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1R25X30X85X1PX1

Cojinete del rodillo de la aguja - Orificio de 25 mm
Artículo MI #09328404
No. Fabricante 1R25X30X85X1PX1
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
Precio112.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Peso
    0.315 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.99.2540
  • Descripción larga
    El 1R25X30X85X1PX1 es un cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 25 mm, que pesa 0.315 lbs; no se especifican otras dimensiones en los datos proporcionados.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359814057
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359814057

Descripción general

Descripción del fabricante
1R25X30X85X1PX1 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA