Motion
1R30X35X20D

NTN
1R30X35X20D

Cojinete del rodillo de la aguja - Orificio de 30 mm
Artículo MI #09328409
No. Fabricante 1R30X35X20D
Precio29.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1R30X35X20D

Cojinete del rodillo de la aguja - Orificio de 30 mm
Artículo MI #09328409
No. Fabricante 1R30X35X20D
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
Precio29.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Peso
    0.086 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.99.2540
  • Descripción larga
    El 1R30X35X20D es un cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 30 mm, que pesa 0.086 lbs; no se especifican otras dimensiones en los datos proporcionados.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359251814
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359251814

Descripción general

Descripción del fabricante
1R30X35X20D COJINETE DE RODILLO DE AGUJA