Motion
K145X153X36

NTN
K145X153X36

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332882
No. Fabricante K145X153X36
Precio824.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
K145X153X36

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332882
No. Fabricante K145X153X36
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
Precio824.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    145 mm
  • Exterior Diámetro  
    153 mm
  • En general Ancho  
    36 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.739 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K145X153X36 tiene un diámetro de orificio de 145 mm, un diámetro exterior de 153 mm, un ancho total de 36 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.739 lb, lo que lo hace ideal para sistemas industriales.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359092387
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    22500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    73000 lbf
  • UPC_NO
    4547359092387

Descripción general

Descripción del fabricante
K145X153X36 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"